Beli bor mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    Mulai

    Rp709.900

    KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 3
    • Input Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 8000-30000
  2. DCA Cordless Die Grinder
    Mulai

    Rp1.099.900

    DCA Cordless Die Grinder
    atribut:
    • Battery Power Input: 12V/1.5Ah x 2
    • Rated Speed (rpm): 5000-32000
    • Speed Shifting Gears (rpm): 1-2-3-4-5-6
    • Max. Grinding Wheel Diameter (mm): 10
    • Power Display: 3
  3. Taffware Set Mata Bor Twist Drill Manual (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp26.900

    Taffware Set Mata Bor Twist Drill Manual (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan bor mini yang dioperasikan menggunakan tangan secara manual. Dapat Anda gunakan untuk mengebor segala macam material. Bor ini dilengkapi dengan 10 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan Anda
    atribut:
    • Dimensions (mm): 15x15x95
    • Drill Bit (mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 dan 3.0
    • Material: Besi HSS
  4. BOSCH Cordless Rotary Tool
    Mulai

    Rp1.699.900

    BOSCH Cordless Rotary Tool
    Deskripsi:
    GRO 12V-35 PROFESSIONAL- Powerful motor with high speed (up to 35,000 rpm) for fast work progress- Wide range of professional applications such as cutting, sanding, routing, polishing and drilling especially in hard-to-reach areas- Comfortable to use due to compact size, ergonomic design and integrated LED lighting
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 5000-35000
    • Part Number: 06019C50K1
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Lvel (dB(A)): 74
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
    • Vibration Emission Value ah (m/s2): 9
  5. EZREN Mini Grinder
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Mini Grinder
    Deskripsi:
    Ezren EZ-2022 Electric Nail Drill Grinding Manicure Machine Mesin Kikir Amplas Kuku Listrik Nail Art Pen Pedicure, cukup ganti mata gerinda sesuai kebutuhan. Mudah Dipakai Dan Dapat Diatur Kecepatannya.Isi Paket 1 pcs Mini Grinder1 pcs Adaptor (UE EU)1 Kotak Bonus Mata Grafir dan Gosok1 Package Box mata gerinda ( gerinding pakai yg berpa mm)?> mata gerinda ini bisa pakai 2.0 sampai 2.3mm
    atribut:
    • AC Input (V): 100-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • DC Output (V/mA): 9/1000
    • Item Size (mm): 160x24
    • Maximum Speed (rpm): 3.000 - 20.000
  6. TOTAL Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp369.900

    TOTAL Gerinda Bor Mini
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Input Power (W): 130
  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  9. BULL Mini Grinder
    Mulai

    Rp179.900

  10. Makita Cordless Die Grinder
    Mulai

    Rp9.399.900

    Makita Cordless Die Grinder
    atribut:
    • Capacity (mm): Collet : 3-8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 402x82x118 (15-3/4x3-1/4x4-5/8inch)
    • No Load Speed (rpm): 26000
    • Wheel Diameter (mm): 36
  11. Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng
    Mulai

    Rp52.900

    Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng
    Deskripsi:
    Alat ini begitu praktis membantu ketika sedang mengebor lubang di kayu, sekaligus memasang sekrup atau baut hanya dengan mengandalkan satu alat saja. Bor tangan manual ini memiliki holder yang bisa digunakan untuk memasang set baut
    atribut:
    • Countersink Bits (inch): 3/32, 1/8
    • Bit Length (mm): 50
    • Box Size (cm): 19.4 x 7.4
    • Material: Alloy Steel
  12. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  13. INGCO Accessories Of Mini Drill (Mata Tuner Bor Grinder)
    Mulai

    Rp419.900

    INGCO Accessories Of Mini Drill (Mata Tuner Bor Grinder)
    Deskripsi:
    INGCO 250-Pcs Mini Drill Accessory // Mata Tuner Bor Die Grinder
  14. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  15. KRISBOW Die Grinder 710W (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Die Grinder 710W (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Hole Diameter of Wheel (mm): 20
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 40x14.5x14.5
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 125
    • No Load Speed (rpm): 5300
    • Power (W): 710 (at 220V; 50Hz)
  16. ANEX Bit Ryujin Torsion Type Double Ended
    28%
    Mulai

    Rp55.900

    ANEX Bit Ryujin Torsion Type Double Ended
    Deskripsi:
    -No magnet to prevent metal dust and scraps from sticking-Absorbs shock at the torsion part.
    atribut:
    • Blade Edge: (+)2
Daftar Harga bor mini Terbaru October 2026
KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)Rp709.900
DCA Cordless Die GrinderRp1.099.900
Taffware Set Mata Bor Twist Drill Manual (Drill Bit Set)Rp26.900
BOSCH Cordless Rotary ToolRp1.699.900
EZREN Mini GrinderRp86.900
TOTAL Gerinda Bor MiniRp369.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
KRISBOW Die Grinder Mini with Accessories (Mesin Gerinda Tuner)Rp429.900
RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)Rp379.900
BULL Mini GrinderRp179.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait